曜日別特売

WAVEブーメラン刷毛

WAVEブーメラン刷毛 - 宮谷製作所WAVEブーメラン刷毛 - 宮谷製作所WAVEブーメラン刷毛 - 宮谷製作所
(1件のレビュー)

木柄の部分がWAVE型で持ちやすい刷毛です。
適度な水の含み・刷毛の腰が強くチリ掃除や目地掃除に最適です!
刷毛の丈が短い為、タフな掃除などにも使えます!
柄が長いため高い場所、奥に入った場所にも最適です。

刷毛幅(mm)75全長(mm)450種類刷毛毛丈(mm)35主な用途掃除用、目地用毛色オレンジ玉厚(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19633399WBH450
1,220
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19633399
2025-09-18
用途: 左官作業
寿綜建建設業・工事業

何度か使用し、使いやすいのでリーピト
何種類かサイズがあれば理想

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする