宮谷製作所
水含 長柄薄口チリ刷毛 銅板巻き
特殊毛を使用しており水の含みが抜群で水につけることで刷毛の先がキレイに整いチリ掃除がしやすくなります。
細かい場所や細い場所のチリ掃除に最適です。
刷毛幅(mm)
70
全長(mm)
280
種類
刷毛
毛丈(mm)
45
材質(毛)
特殊毛
主な用途
掃除用
毛色
オレンジ
玉厚(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19633417
NUT70
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください