曜日別特売

水含 長柄薄口ブーメラン刷毛 銅板巻き

水含 長柄薄口ブーメラン刷毛 銅板巻き - 宮谷製作所水含 長柄薄口ブーメラン刷毛 銅板巻き - 宮谷製作所

特殊毛を使用しており水の含みが抜群で水につけることで刷毛の先がキレイに整いチリ掃除がしやすくなります。
先端の毛を斜めにカットしているので面のあたりがよく使いやすい!
柄が長いため高い場所、奥に入った場所にも最適です。

刷毛幅(mm)70全長(mm)420種類刷毛毛丈(mm)35~50材質(毛)特殊毛主な用途掃除用毛色オレンジ玉厚(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19633426NUB70
920
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする