曜日別特売

たち鏝くん 横型

たち鏝くん 横型 - 宮谷製作所たち鏝くん 横型 - 宮谷製作所
(9件のレビュー)

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。
サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!
防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!
固定式のたち鏝くん横型です。
(角度を変える事は出来ません)
柄はネジ式ですが取り外しも可能です。
簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。

長さ(mm)(コテ)890柄長さ(mm)1300~2200内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19633444YTK0.3/890(コテ)0.3(コテ)104
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19633453YTK0.5/890(コテ)0.5(コテ)102
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19633444
2025-04-03
用途: 生コン打設後の均し作業
鳴建建設業・工事業

凄く使いやすい!軽くて楽に作業ができます。
気に入っている道具のランク3にはいっています!!

対象商品 : 19633444
2022-11-10
用途: コンクリート舗装
共進工業建設業・工事業

使いやすいです。
綺麗になるし軽いのでおすすめです。

3が参考にしています
対象商品 : 19633453
2022-08-12
用途: 土間コンクリート
建設業・工事業

鏝の角度調整ができないのが心配だったが使いやすく問題なかった。

3が参考にしています
対象商品 : 19633453
2022-02-04
用途: 駐車場土間コンクリート使用
建設業・工事業

駐車場土間コンクリートに使用。仕上がりは、いいと思うが、シャフトの穴と鏝本体の穴、止めるボルトの太さに仕方ない遊びとはいえ、ガタが気になる。シャフトの長さも、今一。あと、500長いと更に使い勝手がいいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 19633453
2021-07-07
用途: コンクリートならし

左官屋さんが使っているのを見て購入。
使ってみましたが、いいですね。
打設しながらのとりあえずの押さえに最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 19633453
2021-06-05
用途: 土間コン抑え
株式会社B.A.S.E.建設業・工事業

仕上げの直前まで 下地は足場の上で たち鏝くんで均します。
足跡消して回る事無くなり便利。  取り付け部分が自在なら 最後の仕上げも使えそうですがそれだと 柄の部分の調整機能が必要ない。 冬場の硬化が遅くなる時期には出番が増えるね。

1が参考にしています
2023-04-12
用途: 土間打ち
建設業・工事業

商品を開けて
のばそうとしたら回すところが割れて使えなかった

5が参考にしています
対象商品 : 19633444
2019-10-30
用途: コンクリート舗装のならしに使いました。とても良かったです。
マリンシビル株式会社建設業・工事業

もう少し延長できて、中折れの角度調整ができれば、最高です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする