曜日別特売

ドアスコープ設置防犯カメラ「ルスカⅡ」

ドアスコープ設置防犯カメラ「ルスカⅡ」 - Brinno(ブリンノ)

動きと振動を感知するダブルセンサー
乾電池式で配線不要
ボタンひとつで簡単操作
玄関ドア防犯カメラ「ルスカII」
ダブルのセンサーで被写体を逃さず自動撮影
「ルスカⅡ」はノッキングセンサーを内蔵した玄関ドア防犯カメラSHC1000と高機能モーションセンサーMAS200のセットです。
ノッキングセンサーで、ピッキングやサムターン回し等の振動を、モーションセンサーでドアに近づく不審者の動きをそれぞれ感知して自動撮影。
ダブルのセンサーで玄関ドア前のセキュリティをさらに万全に。

防水仕様IPX4厚さ(mm)ドア: 28~58直径(Φmm)ドアスコープ:12質量(g)【ルスカII・SHC1000】170(乾電池含まず)、【モーションセンサー MAS200】ドアノッキングケース:36、モーションセンサーユニット(MAS200):21、レシーバーユニット:5.5使用温度範囲(℃)0~45電源【ルスカII・SHC1000】単3形乾電池4本 (約1,800回撮影可能)、【モーションセンサー MAS200】CR2450リチウムボタン電池1個(約28,000回起動)角度(°)(感知)水平:90° 垂直:70°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ルスカII・SHC1000】87×158×34、【モーションセンサー MAS200】ドアノッキングケース:60 ×100 28、モーションセンサーユニット(MAS200):44×52× 14、レシーバーユニット:37×29×6レンズドアスコープ用:光学レンズセンサーノッキングセンサーメモリーMicroSDカード(最大32GB/推奨:8GB、Class10)液晶パネル2.7” TFT記録ファイル形式JPEGRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)(最大)10画角90°感知距離(m)水平:約4/両端:約1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
19632893SHC1000
取扱い終了
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする