モノタロウ

ダイヤモンドシャープナー 先細平

ダイヤモンドシャープナー 先細平 - モノタロウダイヤモンドシャープナー 先細平 - モノタロウダイヤモンドシャープナー 先細平 - モノタロウ
(26件のレビュー)

先細タイプで細かいところまで研げます。
軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。

用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600刃幅(mm)先端:6、末端:22刃長(mm)134全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6内容量1個
注意
※刃物の刃研ぎ以外には使用しないでください
※作業手袋・保護メガネ等の防具を着用してご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19821857-
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19821857
2025-12-25
用途: 刃物研ぎ
松尾農場農・林・水産業

使いやすいです。粒度の表示が無いのでマジックで書きました。表示があれば仕上げまでの順番が決まります。

2025-08-17
用途: 研磨作業

1本目を購入した時に使い勝手が良かったので最近再度追加で購入した
2本を比べると別物と言う位ダイヤモンドのつき方が違う
比べて気付いたが、最初に購入したものは商品説明では#400/#600 となっているが#800/#1000位に目が細かかった
2本目は裏表で粒度の違いが感じられずダイヤモンドの付着状態にもムラがありロットによる製品のばらつきが大き過ぎると感じた
ただし、安価なので雑作業用にまた購入する事になるかも知れない

1が参考にしています
2025-07-29
用途: 剪定鋏の研ぎ
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社

剪定鋏の簡易的な研ぎに使用。簡単に研げるので便利です。

対象商品 : 19821857
2024-05-29
用途: ハサミ等の研ぎ
製造業

先端が細くなっているので細かい所の研ぎには便利。
持ち手の端に穴が空いているのもいい。

1が参考にしています
対象商品 : 19821857
2023-12-01
用途: 農作業に使用
金融・保険業

鎌やハサミの研磨に使用します、ちょっと切れにくくなったハサミなどはすぐに切れる様になり、、非常に便利です。

対象商品 : 19821857
2023-01-19
用途: 刃物の研ぎ
製造業

ハサミへ使用してみましたところ、非常に使い易かったです。

対象商品 : 19821857
2022-09-01
用途: チップソーなどの砥ぎ
株式会社 中村

普通に砥げて、砥げ具合もいい感じでした。新品だからよく砥げるのかはこれから検証です。耐久性があることを願います。湾曲タイプではなく両面平らのタイプを探していたので丁度よかったです。表面裏面で番手が違うとのことですが表示がないので分かりにくいです。

3が参考にしています
対象商品 : 19821857
2022-06-25
用途: 刃物の砥ぎ
農・林・水産業

値段の割にしっかりしていて 使いやすいし良く砥げる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする