セラックニス

セラックニス - 東日本塗料
(3件のレビュー)

希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。
速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。
アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。
塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。

用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。クリヤー主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L特性密着性、速乾、研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性内容量1缶(3kg)
注意
※使用前によく撹拌してください
※塗装時の湿度に注意してください
※塗膜は耐水性が弱いので屋外には不向きです
※艶消し剤等による艶調整はできませんのでご注意ください
※古くなると色が濃くなったり乾きが悪くなったりしますので開巻後は早めに使用してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19634869
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19634869
2023-06-12
用途: 楽器の塗装
建設業・工事業

シェラックフレークを購入して、自分でセラックニスを作っていましたが、価格・質ともに
問題ないレベルのものなので、現在はこちらを使用しています。必要に応じて濃度を調整すれば色々と応用も利くので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19634869
2022-02-23
用途: 家具塗装
神戸備前や

モノタロウのセラックニスが一番安い、
他のニスより使いやすい。

2018-11-06
用途: 製品の艶出し
製造業

前々から使用していますが、とても塗りやすいく、綺麗に塗れます。二度塗りがオススメです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする