曜日別特売
モノタロウ

ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形

ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形 - モノタロウダイヤモンドヤスリセット 極細丸形 - モノタロウダイヤモンドヤスリセット 極細丸形 - モノタロウダイヤモンドヤスリセット 極細丸形 - モノタロウダイヤモンドヤスリセット 極細丸形 - モノタロウ
(14件のレビュー)

極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため
細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。

セット内容
(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mm
ダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。
用途ヤスリとして粒度240適合材鉄工、セラミック、ガラスなど全長(mm)100材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)形状内容量1セット(4本)
注意
※用途以外使用しないでください
※ダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。
※作業手袋・保護メガネ等の防具を着用してご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19821796-
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 木彫の仕上げ
浜野理容所サービス業

先端部までしっかりとダイヤの粒子がついている。握り部分が華奢なのが難点か。自分で割りばし等で補強の必要があるが、値段を考えるととても安い買い物だったと思う。

2024-11-08
用途: 機械のメンテテナンス
株式会社三陽製造業

機械の細かい部分の研磨に使用しています。小さいながらも使い勝手の良い商品です。

対象商品 : 19821796
2024-12-08
用途: ステーキナイフの目立て

もっと細くて粒が安定したのが必要でした。
少しは軽く切れるようになったかな・・・

対象商品 : 19821796
2024-01-28
用途: ベースの弦高調整
医療・福祉・介護関連業

ナットファイルの代用として使ってみましたが全く問題なしでした。曲がってしまったりすることもなく、削れ具合も良好でスムーズに作業を進めることができました。ナットファイルだけで万越えになってしまうことを考えるととても良い買い物が出来ました。ギターにも使えるナットファイルの代用となるものもあれば…と思ったのですがそちらは見つかりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 19821796
2024-03-21
用途: 自家用工作

写真からは想像できない小ささでしたが、おかげで細かいところに使えています。使用し始めで、耐久性は不明です。

対象商品 : 19821796
2022-02-05
用途: 細かい金属仕上げ
建設業・工事業

小さな端子の成型などに使っています。このサイズのヤスリは(特にこのお値段では)あまりないので、助かっています。

対象商品 : 19821796
2021-11-25
用途: ヘラ浮き作成に使用
その他業種

小口径の調整に使用しましたが、ヤスリ自体が小さいので作業が非常にスムーズにでき、接続用の穴も満足のいく仕上がりになりました。

対象商品 : 19821796
2021-10-26
用途: 散水機の穴の掃除に使用

播種機の散水する銅製の部品がかなり細かい穴で腐食などで詰まることがしばしば有りその穴の掃除に使っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする