モノタロウ

ダイヤモンドポリッシュパッド

ダイヤモンドポリッシュパッド - モノタロウダイヤモンドポリッシュパッド - モノタロウダイヤモンドポリッシュパッド - モノタロウダイヤモンドポリッシュパッド - モノタロウダイヤモンドポリッシュパッド - モノタロウダイヤモンドポリッシュパッド - モノタロウダイヤモンドポリッシュパッド - モノタロウダイヤモンドポリッシュパッド - モノタロウ
(3件のレビュー)

パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。
専用スポンジ台とセットして使用します。

用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質グリップ:EVA、砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)20.5ダイヤ寸法(mm)100×25内容量1式
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外には使用しないでください
※作業手袋・保護メガネ等の防具を着用してご使用ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19821909-100
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19821918-200
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19821927-400
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19821909
2022-03-19
用途: 色々
製造業

フレキ板削りに使いました。よく削れ、もちも良かったのですが、フニャフニャ感が少々残念。

1が参考にしています
対象商品 : 19821918
2022-05-23
用途: DIY作業に使用
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

良く削れて特に問題もなく使用しています。ありがとうございました。

対象商品 : 19821909
2020-11-20
用途: 清掃時

3度目の購入です。
サイズ感がとても良いです。
いつも有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする