モノタロウ

ダイヤモンドチェーンソーヤスリ

ダイヤモンドチェーンソーヤスリ - モノタロウダイヤモンドチェーンソーヤスリ - モノタロウダイヤモンドチェーンソーヤスリ - モノタロウダイヤモンドチェーンソーヤスリ - モノタロウ
(42件のレビュー)

チェーンソーの目立て修正に使用。
ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!

用途ヤスリ・シャープナーとして全長(mm)223材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)30刃径(mm)4内容量1本
注意
※刃物の刃研ぎ以外には使用しないでください
※作業手袋・保護メガネ等の防具を着用してご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19821839DM-4.0
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り276点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: チェーンソー研磨
電気・ガス・熱供給・水道業

低価格ですが、特に問題なし、研磨も良好です。一回だけの使用なので耐久性はこれからです。

1が参考にしています
2026-03-17
用途: 刃物研ぎ
サービス業

刃物研ぎに使用 コンパクトサイズで持ち運び良い やすりとしてもまあまあな感じ

対象商品 : 19821839
2025-11-10
用途: チェーンソーの刃のメンテナンス
株式会社北川造園建設業・工事業

やすり部分がもう少し長いと良いなと思う時があります。

2025-01-28
用途: チェーンソーの目立てに
アビタシオン辰己不動産業

切れ味が悪く町内の枝切り作業時に目立てをしないとダメって
その場でヤスリの貸して頂き気持ち良く作業をする事が出来たのもあり
これは購入。
早速、別のチェーンソーの目立てもしておきました。
やっぱり気持ち良くカット出来ますね。

対象商品 : 19821839
2025-02-14
用途: チェーンソーの目立て

安いですが性能は良い。切れない刃が新品同様に復活しました。

2024-09-21
用途: 植木などの伐採
その他業種

まだ1回だけの使用。ヤスリの先端が丸く加工されヤスリ状になっていないため、使用中にヤスリの刃が他の場所に当たって傷が付いたりすることに神経を使うことが無かったので、歯の目立てがやりやすかった。またコストパフォーマンスも良い。後は耐久性か。

1が参考にしています
対象商品 : 19821839
2024-05-10
用途: チェーンソーの刃の研磨
エステック株式会社

チェーンソーの研磨に使用。この径のヤスリは100円ショップでは購入できないので、モノタロウで購入した。値段が安いので助かる。使用感は悪くない。

1が参考にしています
対象商品 : 19821839
2024-02-20
用途: ハスクバーナーのソーチェーン用

びっくりしました。ダイヤモンドヤスリは,ソーチェーンをといでいて,しっかり刃がつくのを実感できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
刃長(ダイヤ付着部)の長さを教えて下さい。
回答:
約80mmとなっております。
1が参考にしています
2024-01-31
質問:
チェーンソー以外の刃物には使用不可でしょうか。
回答:
こちらの商品はあくまでチェーンソー用になります。
チェーンソー以外の刃物への使用はご遠慮願います。
2024-01-31

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする