曜日別特売
モノタロウ

超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ

超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ - モノタロウ超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ - モノタロウ超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ - モノタロウ超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ - モノタロウ超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ - モノタロウ超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ - モノタロウ
(22件のレビュー)

超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます!
もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。

用途ヤスリ・シャープナーとして刃幅(mm)ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85刃長(mm)ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24全長(mm)130材質(本体)ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン質量(g)23材質(グリップ)ABS内容量1個
注意
※刃物の刃研ぎ以外には使用しないでください
※作業手袋・保護メガネ等の防具を着用してご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19821805-
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ 】ヤスリ・シャープナーとして .
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 剪定品の刃付け
製造業

砥石に凝って色々とやっていたが冬場になり水場も寒く段々と億劫に。
これは楽でいいです。
普段遣いには十分です。
他の人のレビューで取れても貼れると分かり好感度アップ。
いつもは予備品も何点か買うんですが今回はよしました。

対象商品 : 19821805
2024-12-13
用途: ハサミ、ニードルと炎センサ。
農・林・水産業

初めて恐る恐るハサミをやすってみました。横方向で。それぞれ10回程度で切れが良くなりました。目詰まりはパーツクリーナで吹き飛ばすことが出来ました。
灯油ファンヒータのニードル、元から本当の先の先までと炎センサを清掃しました。
ときき、ヤスリ裏面の小さな鏡のような物はどのように使うのでしょうか?。リピートしたいと思っています。

対象商品 : 19821805
2025-02-24
用途: 剪定バサミの砥石代わり
農・林・水産業

農家です!
剪定バサミの砥石をするのが手間なんですが、これなら手間いらず!
なのに効果は同じ。
掛かる時間は半分以下です!

2025-02-02
用途: 刃研ぎ

最中にもその場でザッと研ぎ上げが効いて助かります。何にでも重宝します。

2024-06-19
用途: ニッパーの歯付け

買ったままの時は超硬チップが取れたり、ダイヤが取れたりして、?と思いましたがダイヤは接着剤で固定、超硬チップはスリーボンド1402で仮止め、超硬チップが減ってきたらスロアウェイチップみたいに裏返す。
ベースはしっかりしている。
外れる事で全ての角を使える。
今まで、ダイヤヤスリで歯付け直ししてたので作業がかなり短縮されました。

1が参考にしています
対象商品 : 19821805
2024-05-14
用途: 収穫ばさみの研磨
寺田農・林・水産業

収穫ハサミが切れなくなると、買いなおすしかなかったが、
この万能刃研ぎは数回こするだけで、ある程度切れ味が回復できた。
シャープナーや砥石でやるよりも手軽で確実。

対象商品 : 19821805
2024-05-29
用途: ハサミや鎌のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターでは見つけにくい商品が使い方や評価を参考に買えるので助かっています

対象商品 : 19821805
2023-05-24
用途: 包丁砥ぎ
その他業種

包丁の刃が直ぐにだめになり切れが悪くなる。毎回砥石を準備するのが邪魔くさい時に便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする