モノタロウ

ダイヤモンドシャープナー ペン型

ダイヤモンドシャープナー ペン型 - モノタロウダイヤモンドシャープナー ペン型 - モノタロウダイヤモンドシャープナー ペン型 - モノタロウダイヤモンドシャープナー ペン型 - モノタロウダイヤモンドシャープナー ペン型 - モノタロウダイヤモンドシャープナー ペン型 - モノタロウ
(8件のレビュー)

ポケットに入れて持ち運び出来るペン型ダイヤモンドシャープナーです。
片方は丸形、もう片方は半丸になっているので様々な用法に活用できます。
局面部にはV溝が搭載されているので、キリや釣り針など尖ったものも研磨できます。

用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400形状半丸・丸ヤスリ部幅W(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)6.5ヤスリの長さ(mm)半丸:60、丸:65全長(mm)ホルダー:125、本体:130材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)36.5材質(ホルダー)アルミヤスリ部厚T(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)5.5内容量1本
注意
※刃物の刃研ぎ以外には使用しないでください
※作業手袋・保護メガネ等の防具を着用してご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19821823-
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19821823
2024-06-18
用途: 研ぎ作業に
農・林・水産業

思ったよりも荒いイメージです。
ただ切れるようにはなりますが‥番手を落とした物があれば購入してみたいです。

対象商品 : 19821823
2024-01-17
用途: はさみ、刃物のメンテ
医療・福祉・介護関連業

ペン型なので場所とらず。ちょっときれなくなった時にささっと研ぐことで切れ味復活。
今や職場にも自宅にもガレージにもあちこちに置いて重宝してます。

対象商品 : 19821823
2023-09-04
用途: ナイフの研磨用
日の出製作所製造業

しっかりとダイヤモンドが定着しているようで研磨にとても役立っています。

対象商品 : 19821823
2021-10-27
用途: ナイフ砥ぎに
運輸・通信業

リピート購入したところ、本体の色がネイビーのような青に
質感もマットな感じに変化していました。これはこれで良いです

対象商品 : 19821823
2021-10-09
用途: 波刃ナイフの砥ぎ用に
運輸・通信業

形状とサイズから、波刃のついたセレーションナイフを砥ぐのに良さそうだと思い購入。非常にコスパ良く、すぐに友人にも紹介しました

対象商品 : 19821823
2021-04-01
用途: 山菜採取時のナイフの砥ぎ直し他
サービス業

屋外でのナイフの砥ぎ直しに重宝しました
携帯に便利で役にたつ
ダイヤモンドで鋼の目立てにも使用出来た

対象商品 : 19821823
2019-07-18
用途: 長時間の草刈作業のメンテ用に携帯
農・林・水産業

ピラーにも使え使い勝手は良く、カットソーのアーク式には持ってこいです。

対象商品 : 19821823
2018-11-12
用途: メンテナンス時に使用予定

細くて軽そうで使いやすそうに見えたのですが結構な重さがあって吃驚。狭いところでば多少の重さがある方が手元が狂いにくくて良いが、普段使いには普通のヤスリ形状の方が使いやすそう。微妙に重いのとヤスリ部分がホルダーに収まりきらずに飛び出したままなので”やや不満”評価です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする