自由雲台

自由雲台 - SLIK(スリック)自由雲台 - SLIK(スリック)自由雲台 - SLIK(スリック)自由雲台 - SLIK(スリック)

ボールロックノブを外側に引っ張ると、ロックノブのロック位置を調整可能。使用しやすい位置に変更できます。
ボールロックをゆるめた時の、動きの『重さ』を変えられます。これによって、カメラを動かすための力加減を変え、カメラの向きを操作し易いすいように調整できます。
ボールロックで上下方向やカメラの角度などを固定した後にも、水平方向を独立して回転させることが可能です。
カメラの取り付けが簡単な、大型のロックナット付カメラネジをカメラ台に装備。
ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。直径56mmのベース部が雲台をしっかりと支えます。

取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
型番
搭載可能質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19647234PBH-425脚部重量840g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚42050×95PBH-4254
20,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
19647225PBH-525脚部重量1040g以上、パイプ径26mm-32mmの中型から大型の三脚52056×103PBH-5256
21,900
13,980
15,378(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする