日動工業
防雨・防塵型ドラム
アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
電線仕様-種別
VCT
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643104
NPW-E33RE
-
7.6
30
64-5062-74
¥
37,000
¥
27,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
19643113
NPW-EB33RE
-
7.7
30
64-5062-75
¥
59,000
¥
43,980
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19643129
NPW-EK33RE
-
7.7
30
64-5062-76
¥
60,000
¥
41,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19643147
FW-E33RE
-
7.8
30
64-5061-20
¥
51,600
¥
35,980
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19643156
FW-E53RE
-
11
30
64-5061-21
¥
65,400
¥
47,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19643278
NW-EB33RE
-
8.4
30
64-5062-79
¥
78,000
¥
57,980
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
19643287
NW-EK33RE
-
8.4
30
64-5062-81
¥
79,000
¥
55,980
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
19643296
NW-EB53RE
-
11.8
50
64-5062-80
¥
88,500
¥
59,980
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
19643305
NW-EK53RE
-
11.8
50
64-5062-82
¥
89,500
¥
65,980
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
68759297
NPW-EK33RE【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
7.7
30
64-5062-76
¥
50,200
¥
34,980
¥
28,980
アウトレット
¥
31,878
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください