曜日別特売

ロック(引掛)式コンセントドラム

ロック(引掛)式コンセントドラム - 日動工業ロック(引掛)式コンセントドラム - 日動工業ロック(引掛)式コンセントドラム - 日動工業ロック(引掛)式コンセントドラム - 日動工業ロック(引掛)式コンセントドラム - 日動工業ロック(引掛)式コンセントドラム - 日動工業ロック(引掛)式コンセントドラム - 日動工業ロック(引掛)式コンセントドラム - 日動工業

専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。

電線仕様-種別VCT長さ(m)30コンセント個数4電線太さ(mm2)2内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19643576NF-E34L-15A7.265-1856-03
47,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
19643585NF-EB34L-15A7.564-5062-64
61,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
19643594NF-EK34L-15A7.564-5062-65
62,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする