日動工業
三相200Vロック(引掛)式ドラム
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
電線仕様-種別
SVCT
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
コンセント個数
電線太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643795
ND-E320L-20A
20
7.1
3
2
¥
63,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
19643804
ND-E320FL-20A
20
9.2
3
3.5
¥
66,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
19643813
ND-E330L-20A
30
9.1
3
2
¥
75,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
19643829
ND-E330FL-20A
30
12.3
3
3.5
¥
77,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
19643838
ND-EB320L-20A
20
7.3
2
2
¥
59,600
取扱い終了
返品不可
19643847
ND-EK320L-20A
20
7.3
2
2
¥
67,600
取扱い終了
返品不可
19643856
ND-EB320FL-20A
20
9.4
2
3.5
¥
69,500
取扱い終了
返品不可
19643865
ND-EK320FL-20A
20
9.4
2
3.5
¥
77,500
取扱い終了
返品不可
19643874
ND-EB330L-20A
30
9.3
2
2
¥
66,800
取扱い終了
返品不可
19643883
ND-EK330L-20A
30
9.3
2
2
¥
74,800
取扱い終了
返品不可
19643899
ND-EB330FL-20A
30
12.5
2
3.5
¥
77,800
取扱い終了
返品不可
19643908
ND-EK330FL-20A
30
12.5
2
3.5
¥
85,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください