海外用トランス

海外用トランス - 日動工業

世界中の国で使えるワールドタイプ

入力電圧AC110V~240V 自動変換出力電圧AC100V付属品変換プラグ3点セット(A-2・O・BFプラグ)、トラベルポーチ容量120VA質量(g)500入力プラグC2プラグ 丸ピン保護機能自動復帰型温度サーモ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644407WORLD-120
48,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする