日動工業
急速充電器
大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電線仕様-長さ(m)
2
使用環境温度(℃)
-5~40
保護機能
ノーヒューズブレーカサーモスタット
ケーブル
KIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付
適合バッテリー
12V/24V
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電線仕様-芯数
充電電流(A)
電線仕様-太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19644845
NB-120
11
260×235×230
2
12V:20、24V:10
1.25
¥109,000
¥
79,980
¥87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19644854
NB-200
21
261×315×230
3
12V:30、24V:25
2
¥195,000
¥
159,800
¥175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください