日動工業
Lヘナポッキン延長コード
抜け落ちにくく、2つのコンセントをムダなくつかえる。
電線仕様-長さ(m)
10
定格
15A/125V 1500W
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
0.3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線仕様-芯数
3
ケーブル
極太ソフト電線
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線色
緑
アズワン品番
65-1856-08
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19644949
PPTL-10E
¥
12,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください