日動工業
防雨ブレーカー付ポッキン延長コード
電線長さ(m)
1(極太ソフト電線)
電線仕様-種別
SVCT2.0mm2×3 芯、プラグ側:0.7/コンセント側:0.3
質量(kg)
0.6
コード長さ(m)
10
電線仕様-芯数
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19645274
PBW-EB10-T
¥21,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください