日動工業
200V防雨延長ブレーカ
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)
プラグ側:0.5/コンセント側:0.2
定格
250V 19A
電線仕様-種別
SVCT2.0mm×4芯
質量(kg)
1.2
定格周波数(Hz)
50/60
電線仕様-芯数
4
定格感度電流(mA)
15
漏電時作動時間(秒)
0.1以内
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19645317
2BW-EK2-20A
¥
58,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
19645308
2BW-EB3-20A
¥
30,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください