日動工業
200V防雨延長ブレーカ
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)
プラグ側:0.5/コンセント側:0.2
定格
250V 19A
電線仕様-種別
SVCT2.0mm×4芯
質量(kg)
1.2
定格周波数(Hz)
50/60
電線仕様-芯数
4
定格感度電流(mA)
15
漏電時作動時間(秒)
0.1以内
特性
防雨
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
20
内容量
1台
注意
※発電機専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19645326
G-2BW-EK2-20A
¥
66,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください