曜日別特売

超高感度電工ドラム

超高感度電工ドラム - 日動工業超高感度電工ドラム - 日動工業超高感度電工ドラム - 日動工業超高感度電工ドラム - 日動工業超高感度電工ドラム - 日動工業超高感度電工ドラム - 日動工業超高感度電工ドラム - 日動工業超高感度電工ドラム - 日動工業

6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)

電線仕様-種別VCT質量(kg)7.5コンセント個数4電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19645423NFH-EK34
52,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする