日動工業
超高感度電工ドラム防雨型
6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
8.4
コンセント個数
3
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
2
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
15赤
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19645439
NWH-EK33
¥
82,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください