曜日別特売

住宅変換コード

住宅変換コード - 日動工業
(2件のレビュー)

屋外用コンセントすべてが使える!防雨型プラグをスリムはプラグに変換!
コンパクト設計の2芯プラグ
コンセントキャップ付

定格15A/125V 1500W内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19645475HCC-04W接地2P 15A 125V(防雨キャップ付)1VCT2.0mm2-30.40.157
2,500
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19645475
2022-07-29
用途: バッテリー充電
サービス業

普通の屋外用延長コードだと給湯器がつながっているコンセントに使えないのでこれは便利ですね。

対象商品 : 19645475
2022-01-31
用途: 屋外用コンセントにセンサーライトの電源コードを変換接続
その他業種

センサーライトの防雨プラグがコンセントを占拠していましたが、これで残り2個口が使えるようになりました。大変便利と思いますが出来れば色の種類とか、長さの種類とかが有ればもっと良いと思います。(緑色は派手で目立ちすぎます。因みに濃茶色に塗装しました)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする