日動工業
分岐ケーブル
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別
母線:VCT、支線:VCTF
コンセント個数
4
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線太さ(mm
2
)
母線:2.0、支線:1.25
電線仕様-芯数
母線:2、支線:2
分岐数
10
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
最大間隔(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19645773
MKD-21-10
21
2
¥
63,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
19645789
MKD-30-10
30
3
¥
72,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
19645798
MKD-50-10
50
5
¥
95,800
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください