抗菌アニリンレザースリッパ

抗菌アニリンレザースリッパ - ニッポンスリッパ抗菌アニリンレザースリッパ - ニッポンスリッパ抗菌アニリンレザースリッパ - ニッポンスリッパ
(2件のレビュー)

抗菌加工を施したスリッパ

材質合成皮革サイズM質量(g)120内寸(cm)26靴タイプスリッパ内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19646586348551ベージュ
800
699
769(税込)
当日出荷
19646595348552ブラウン
800
699
769(税込)
当日出荷
19646604348553グリーン
800
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 来客用スリッパとして定期的に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

色合いもよく、来客用のスリッパとして汚れてきたら定期的に購入しています。

対象商品 : 19646586
2021-11-05
用途: ハウスクリーニング時

清潔でハードに使いますが耐久性もまあまあ有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする