大きめボタンパジャマ(上衣)(婦人)

大きめボタンパジャマ(上衣)(婦人) - ケアファッション大きめボタンパジャマ(上衣)(婦人) - ケアファッション
(1件のレビュー)

上下別でもお求めになれる大きめボタンパジャマ

仕様大きめボタン、ななめボタンホール、手口ゴム入り(取替口付)、動きやすいラグラン袖、後ろ見頃長め、名札付、年間素材、洗濯機OK材質ポリエステル65% 綿35% スムース性別婦人用内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1964862539921サックスS
2,280
2,260
2,486(税込)
6日以内出荷
返品不可
1964863439921サックスM
2,280
2,260
2,486(税込)
6日以内出荷
返品不可
1964864339921サックスL
2,280
2,260
2,486(税込)
6日以内出荷
返品不可
1964865939921サックスLL
2,280
2,260
2,486(税込)
6日以内出荷
返品不可
1964866839921パープルS
2,280
2,260
2,486(税込)
6日以内出荷
返品不可
1964867739921パープルM
2,280
2,260
2,486(税込)
6日以内出荷
返品不可
1964868639921パープルL
2,280
2,260
2,486(税込)
6日以内出荷
返品不可
1964869539921パープルLL
2,280
2,260
2,486(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19648686
2024-02-17
用途: 施設入所中の母に
その他業種

施設入所中の母に購入しました。
上衣とズボンのサイズが違うので、別売りで売っているこちらにしました。
適度の厚みの生地の為、オールシーズン着られて、良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする