ケアファッション
フルオープン洗い替えパンツ(婦人)
両脇が全開できるので、オムツ交換がスムーズ。
仕様
フルオープンファスナー、ウエストバンド付、ファスナー部当て布、名札付き、年間素材、洗濯機OK
材質
ポリエステル65% 綿35% スムース
性別
婦人用
内容量
1枚
注意
※プリント柄は若干変更になる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19649989
89270
サックス
M
¥
3,280
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649998
89270
サックス
L
¥
3,280
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650007
89270
パープル
M
¥
3,280
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650016
89270
パープル
L
¥
3,280
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください