ケアファッション
紙パンツ対応5分長ボトム(婦人)
ゆったりとはけて、おむつカバーのようなゴワゴワ感が出ないこだわりの設計。
仕様
ウエストゴム交換可能、日本製、洗濯機OK
材質
綿100%
性別
婦人用
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
ピーチ
モカ
サイズ
L
LL
M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19651477
89279
ピーチ
M
¥
1,780
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651486
89279
ピーチ
L
¥
1,780
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651495
89279
ピーチ
LL
¥
1,780
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651504
89279
モカ
M
¥
1,780
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651513
89279
モカ
L
¥
1,780
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651529
89279
モカ
LL
¥
1,780
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください