曜日別特売

マルチミニスプレーガン DEMIⅡ

マルチミニスプレーガン DEMIⅡ - デビルビス

同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。
ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!
従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。
低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。
エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。
さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!
斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。
エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。

用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布エア入口G1/4霧化方式LVMP本体質量(g)190所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式塗料入口G1/4手元圧力(MPa)0.1内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
吐出量(mL/min)
空気使用量(L/min)
手元圧力(MPa)
キャップ(No.)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19662379DEMI2-DL6-0.5-G-250FA0.58023600.1DL6
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19662458DEMI2-DL8-0.5-G-150FA0.58023800.1DL8
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19662467DEMI2-DL8-0.5-G-250FA0.58023800.1DL8
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19662485DEMI2-DL8-0.8-G-150FA0.812051800.1DL8
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19662494DEMI2-DL8-0.8-G-250FA0.812051800.1DL8
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19662519DEMI2-DL8-1.1-G-150FA1.113077800.1DL8
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19662528DEMI2-DL8-1.1-G-250FA1.113077800.1DL8
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19662363DEMI2-DL6-0.5-G-150FA0.58023600.1DL6
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19662424DEMI2-DL6-1.1-G-150FA1.113077600.1DL6
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19662354DEMI2-DL6-0.5-G-K0.58023600.1DL6
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19662388DEMI2-DL6-0.8-G-K0.812051600.1DL6
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19662397DEMI2-DL6-0.8-G-150FA0.812051600.1DL6
23,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19662406DEMI2-DL6-0.8-G-250FA0.812051600.1DL6
19,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19662415DEMI2-DL6-1.1-G-K1.113077600.1DL6
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19662433DEMI2-DL6-1.1-G-250FA1.113077600.1DL6
19,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19662449DEMI2-DL8-0.5-G-K0.58023800.1DL8
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19662476DEMI2-DL8-0.8-G-K0.812051800.1DL8
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19662503DEMI2-DL8-1.1-G-K1.113077800.1DL8
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

デビルビス DEMI2 塗装性能・実演編
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19662363DEMI2-DL6-0.5-G-150FA19662458DEMI2-DL8-0.5-G-150FADEMI2-DL6-0.5-G-150FA マルチミニスプレーガン DEMIⅡ デビルビス 19662458マルチミニスプレーガン DEMIⅡデビルビス1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19662424DEMI2-DL6-1.1-G-150FA19662519DEMI2-DL8-1.1-G-150FADEMI2-DL6-1.1-G-150FA マルチミニスプレーガン DEMIⅡ デビルビス 19662519マルチミニスプレーガン DEMIⅡデビルビス1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする