曜日別特売

大型真空ポンプ

大型真空ポンプ - BBKテクノロジーズ

直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)
重量が約30%減量(交流同型比)
電磁弁式逆流防止機能搭載
コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現
11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)
高真空度(15ミクロン)を実現
モーター過熱防止機能付き

適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで質量(kg)11.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280到達圧力(Pa)2排気速度(50/60Hz)(L/min)340吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19662555V-I2120SN
143,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする