スーパーマムシ125 1.4mm

スーパーマムシ125 1.4mm - タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ125 1.4mm - タジマツール(TJMデザイン)

充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様

用途
ステンレス・金属用切断砥石
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220外径(Φmm)125刃厚(mm)1.4最高使用周速度(m/s)80
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19654776SPM-125-141箱(5枚)
6,1503,595
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
残り5点です
19654898SPM-125-141枚
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】充電用スーパーマムシシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする