タジマツール(TJMデザイン)
スーパーマムシ105 0.8mm
(1件のレビュー)
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途
ステンレス・金属用切断砥石
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
0.8
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14550
最高使用周速度(m/s)
80
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19654785
SPM-105-8
1箱(10枚)
¥
6,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
19654907
SPM-105-8
1枚
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】充電用スーパーマムシシリーズ
参考になった