アルミドーリー(エラストマー)

アルミドーリー(エラストマー) - テイモー

軽量で持ち運びが容易です。アルミ材と樹脂コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。使い終わったら積重ね可能です。クッション性があり、静かなエラストマーゴム車です。自在2個+自在 S付 2個

用途コンビニやスーパーマーケット等へのコンテナ搬入台車として最適です最大積載量(kg)150内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19654058KL-50ELS558×394×148(枠内)534×370×28
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
19654067KL-75ELS678×468×148(枠内)654×444×28
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
19654076KL-T3535ELS369×369×148(枠内)345×345×28
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
19654085KL-T5035ELS534×374×148(枠内)510×350×28
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
19654094KL-50EL558×394×148(枠内)534×370×28
オープン
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
19654103KL-75EL678×468×148(枠内)654×444×28
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
19654119KL-T3535EL369×369×148(枠内)345×345×28
オープン
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
19654128KL-T5035EL534×374×148(枠内)510×350×28
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする