アルミドーリー(ナイロン)

アルミドーリー(ナイロン) - テイモー

軽量で持ち運びが容易です。アルミ材と樹脂コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。使い終わったら積重ね可能です。クッション性があり、静かなエラストマーゴム車です。自在2個+自在 S付 2個

用途コンビニやスーパーマーケット等へのコンテナ搬入台車として最適です材質(本体)アルミ・PPキャスター4輪(自在×4)最大積載量(kg)150床面高さ(mm)148キャスター径(Φmm)75特性軽量、スタッキング可内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19654137KL-50NS(枠内)534×370×28558×394×148394558
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
19654146KL-75NS(枠内)654×444×28678×468×148468678
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19654155KL-T3535NS(枠内)345×345×28-369369
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
19654164KL-T5035NS(枠内)510×350×28-374374
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
19654173KL-50N(枠内)534×370×28-394394
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
19654189KL-75N(枠内)654×444×28-468468
オープン
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
19654198KL-T3535N(枠内)345×345×28-369369
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
19654207KL-T5035N(枠内)510×350×28-374374
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする