MCC(松阪鉄工所)
ソケットクランプ
ハンドル方向の改良により作業方法そのままで狭いスペースへの対応を実現。
堀削構幅約30%削減、作業時間を大幅カット。
用途
融着部クランプ作業の能率アップ
仕様
作業に必要な構造:(メーカー従来比) 200A=70cm→50cm
種別
狭所対応型
タイプ
ドラムタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19783689
ESI-200k
¥107,960
¥
75,980
¥83,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください