リューター(日本精密機械工作)
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ
選び抜かれた上質の材料を揃えました。色々な形状を在庫しましたので用途に合わせてお選び下さい。
研磨・艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径×軸長(mm)
3×40
外径(Φmm)
20
材質
人工セーム皮重ね合わせ
厚さ(mm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19783759
F8341
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください