アマノ[事務用品/清掃用品]
床用洗剤 グリーンフロアークリーナー
泡立ちの少ない中性洗剤です。希釈して使用するのでとても経済的です。
pH
7
タイプ
中性洗剤
対応機種
モップ、ポリッシャー、自動床面洗浄機各種
希釈倍率
33~129
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19784364
VF-439300
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません