TAKAGI(高儀)
ステンレスハンガー
(1件のレビュー)
ステンレス製だからサビにくく丈夫で長持ち。ストッパー付フックで風に強い。ピンチも絡みにくく耐久性にも優れています。
材質
ステンレススチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
ピンチ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19655354
‐
全体:4.5
【使用時】615×345×335、【収納時】340×50×335
64-4073-88
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19655345
‐
全体:3
【使用時】365×330×285、【収納時】365×25×285
64-4073-87
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
19655363
‐
全体:5
【使用時】770×345×335、【収納時】405×50×335
64-4073-89
42
オープン
取扱い終了
19655379
‐
全体:5
【使用時】770×345×335、【収納時】405×50×335
64-4073-90
48
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください