曜日別特売

折りたたみオリコンキャリーカート

折りたたみオリコンキャリーカート - YAMAZEN(山善)折りたたみオリコンキャリーカート - YAMAZEN(山善)折りたたみオリコンキャリーカート - YAMAZEN(山善)折りたたみオリコンキャリーカート - YAMAZEN(山善)折りたたみオリコンキャリーカート - YAMAZEN(山善)折りたたみオリコンキャリーカート - YAMAZEN(山善)折りたたみオリコンキャリーカート - YAMAZEN(山善)折りたたみオリコンキャリーカート - YAMAZEN(山善)

重いペットボトルや食材、レジャー用品、園芸用品など様々な移動に大活躍。車に常備できるコンパクト設計。持ち手が付いて移動ラクラク。缶詰やビン類も縦に収納できる。

用途オリコンキャリー、ショッピングカート、ハンドキャリー、車載用キャリーとして。材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドル)アルミ材質(本体)ポリプロピレン生産国中国材質(ハンドル)アルミ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19663018WOC-26(BK)25-2.5ブラック-
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
19663027WOC-42(BK/RD)354503.2ブラック/レッド455
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする