YAMAZEN(山善)
木製平台車
こんなお得な商品も!
平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手
モノタロウ
¥
2,698
~
税込
¥
2,968
~
(60)
(1件のレビュー)
シンプルな木製平台車。重くて大きい荷物もらくらく運べる。
用途
事務所や倉庫内での木製台車、キャリーカート、板台車として。
材質(荷台)
木材
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19663219
WD-6045
1台
100
600×450
120
4.78
オープン
¥
3,488
¥
3,837
(税込)
5日以内出荷
19663228
WD-9060
1台
100
900×600
120
6.98
オープン
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
当日出荷
44895596
WD-9060 2
1セット
100
900×600
120
6.98
オープン
¥
9,788
¥
10,767
(税込)
当日出荷
44895614
WD-6045 4
1セット
100
600×450
120
4.78
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44895605
WD-9060 4
1セット(4個組)
100
900×600
120
6.98
¥
18,980
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
当日出荷
19663203
WD-4530
1台
100
450×300
120
3.48
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください