きもと
マットルミラーX30B 黒PET 両面マット ロール
本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
10
導電性
>10の13乗Ω/□
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19663438
#50 1000×10m
1000
10
55.0±4.0
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663447
#75 1000×10m
1000
10
81.0±4.0
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663456
#100 1000×10m
1000
10
107.0±6.0
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
19663465
#125 1000×10m
1000
10
133.0±6.0
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663474
#188 1000×10m
1000
10
196.0±7.0
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663483
#250 1000×10m
1000
10
258.0±7.0
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300