きもと
マットルミラーX30 黒PET 片面マット ロール
本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
10
導電性
>10の13乗Ω/□
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19663553
#50 1000×10m
-
1000
10
53.0±4.0
オープン
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663569
#75 1000×10m
-
1000
10
79.0±4.0
オープン
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663578
#100 1000×10m
-
1000
10
104.0±6.0
オープン
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663587
#125 1000×10m
-
1000
10
130.0±6.0
オープン
¥
32,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663596
#188 1000×10m
-
1000
10
193.0±7.0
オープン
¥
37,980
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663605
#250 1000×10m
-
1000
10
255.0±7.0
オープン
¥
45,980
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18936237
#188 1000×10m【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
1000
10
193.0±7.0
オープン
¥
37,980
¥
23,980
アウトレット
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300