ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール

ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール - TORAY(東レ)

H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。

用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19663779#50 1000×20m10002050電気絶縁
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
19663788#75 1000×20m10002075電気絶縁
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19663797#100 1000×20m100020100電気絶縁
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19663806#125 1000×20m100020125電気絶縁
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19663815#188 1000×20m100020188電気絶縁
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19663824#210 1000×20m100020210電気絶縁
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19663833#250 1000×20m100020250電気絶縁
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19663849#300 1000×20m100020300電気絶縁
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
19663858#350 1000×20m100020350電気絶縁
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663867#500 500×20m50020480電気絶縁
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする