TORAY(東レ)
ルミラーE20 白PETフィルム ロール
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途
カード、ラベル、ホワイトボード
色
白
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。
全6種類を絞り込む
厚さ(μm)
選択してください
(MMV)52、(WMV)50
(MMV)77、(WMV)75
(MMV)102、(WMV)100
(MMV)126、(WMV)125
(MMV)189、(WMV)188
(MMV)251、(WMV)250
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19663876
#50 1000×20m
1000
20
(MMV)52、(WMV)50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19663885
#75 1000×20m
1000
20
(MMV)77、(WMV)75
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19663894
#100 1000×20m
1000
20
(MMV)102、(WMV)100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19663903
#125 1000×20m
1000
20
(MMV)126、(WMV)125
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19663919
#188 1000×20m
1000
20
(MMV)189、(WMV)188
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663928
#250 1000×20m
1000
20
(MMV)251、(WMV)250
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300