曜日別特売

トレリナ PPSフィルム(ポリフェニレンサルファイド) ロール

トレリナ PPSフィルム(ポリフェニレンサルファイド) ロール - TORAY(東レ)

トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。

破断伸度(%)
(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72
(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63
(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79
破断強度(MPa)
(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250
(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220
(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210
テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)10強度保持率(%)(500時間後、250μm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19663998#50 1000×10m100010難燃性、耐薬品性、電気特性
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664007#100 680×10m68010難燃性、耐薬品性、電気特性
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする