TORAY(東レ)
トレリナ PPSフィルム(ポリフェニレンサルファイド) A4サイズ
トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
破断伸度(%)
(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72
(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63
(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79
破断強度(MPa)
(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250
(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220
(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210
テープ幅(mm)
210
テープ長さ(m)
0.297
横(mm)
297
強度保持率(%)
(500時間後、250μm)100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10枚×10束)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19664016
#50 210×297
50
難燃性、耐薬品性、電気特性
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664025
#100 210×297
100
難燃性、耐薬品性、電気特性
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650