TORAY(東レ)
ルミラーX53 透明帯電防止PETフィルム A4サイズ
X53は、T60タイプに帯電防止剤を練り込んだタイプです。
用途
グラフィック
色
透明
テープ幅(mm)
210
テープ長さ(m)
0.297
破断伸度(%)
(MD)168、(TD)159
横(mm)
297
収縮率(%)
(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分)
破断強度(MPa)
(MD)219、(TD)215
全光線透過率(%)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10枚×10束)
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19664059
#100 210×297
100
帯電防止
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664068
#125 210×297
125
帯電防止
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650