曜日別特売

ルミラーX30 黒PETフィルム ロール

ルミラーX30 黒PETフィルム ロール - TORAY(東レ)

X30は、練り込み黒色タイプです。

用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。
全6種類を絞り込む
厚さ(μm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664077#50 1000×20m10002050
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19664086#75 1000×20m10002075
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19664095#100 1000×20m100020100
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19664104#125 1000×20m100020125
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19664113#188 1000×20m100020188
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19664129#250 1000×20m100020250
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする